Kleinteilemagazin B.357xT.255xH.435mm 8Schubl. Typ F Stahlblech/Schubl.a.PP

Artikelnummer: Z00059357
EAN: 5733439137584
Herstellernummer: 137584
Raaco
Kleinteilemagazin B.357xT.255xH.435mm 8Schubl. Typ F Stahlblech/Schubl.a.PP
Inkl. Steuern: 79,79 € VE 1 Stück Netto 67,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilmagazine · für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen durch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen des Magazins mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächer für das schnelle finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang Lieferung ohne Inhalt und Etiketten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Schubladentyp F
Farbe anthrazit
Detail (mm) 8 St. - 239 x 159 x 92
Breite (mm) 357
Tiefe (mm) 255
Schubladenanzahl 8
Material Stahlblech
Höhe (mm) 435

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen