Quality Brand Stahlständer m.Bodenpl. H.500mm verz. m.T-Profil 25x25x3,5mm Bodenplatte

Artikelnummer: Z00034706
EAN: 4054773005942
Quality Brand Stahlständer m.Bodenpl. H.500mm verz. m.T-Profil 25x25x3,5mm Bodenplatte
Brutto Set-Preis 39,96 € Netto 33,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

feuerverzinkt · mit T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm · inkl. 4 Befestigungslöcher, Schrauben und Abdeckkappen zur Schildbefestigung · Bodenplatte 80 x 80 x 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 500
Bodenplatte 80 x 80 x 5 Millimeter
Befestigungsart mit Bodenplatte
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]