Spannmittel-Grundausstattung Nr.6470 M24

Artikelnummer: Z00043113
EAN: 4020772074678
Herstellernummer: 74674
Spannmittel-Grundausstattung Nr.6470 M24
Inkl. Steuern: 7.927,48 € VE 1 Stück Netto 6.661,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

inkl. Spannmittel-Werkstattwagen Nr. 6470 Ausführung Bestell-Nr.: 72520 (Größe M16) - DIN 6379 M16x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500) - DIN 6331-M16 (30x) - DIN 6340-M16 (30x) - DIN 6314-18x160 (4x) - DIN 6315B-18x... (4 x 160 / 4 x 200 / 4 x 250) - Nr. 6334-M16 (10x) - Nr. 6435S-... (4 x 300 / 4x460) - Nr. 6400-... (4x100 / 4x210) - Nr. 508L-M16x18 (10x) - Nr. 510-M16x18 (10x) Bestell-Nr.: 73270 (Größe M20) - DIN 6379 M20x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500) - DIN 6331-M20 (30x) - DIN 6340-M20 (30x) - DIN 6314-22x200 (4x) - DIN 6315B-22x....(4 x 315 / 4 x 200 / 4 x 500) - Nr. 6334-M20 (10x) - Nr. 6435S-..... (4 x 300 / 4 x 460) - Nr. 508L-M20x24 (10x) - Nr. 510-M20x24 (10x) Bestell-Nr.: 74674 (Größe M24) - DIN 6379 M24x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500) - DIN 6331-M24 (30x) - DIN 6340-M24 (30x) - DIN 6314-26x250 (4x) - DIN 6315B-26x... (4 x 200 / 4 x 315 / 4 x 500) - Nr. 6334-M24 (10x) - Nr. 6435S-... (4 x 460 / 4 x 750) - Nr. 508L-M24x28 (10x) - Nr. 510-M24x28 (10x) Bestell-Nr.: 74880 (Größe M30) - DIN 6379 M30x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500 / 6 x 700 / 6 x 1000) - DIN 6331-M30 (30x) - DIN 6340-M30 (30x) - DIN 6314-33x315 (4x) - DIN 6315B-33x... (4 x 315 / 4 x 400 / 4 x 600) - Nr. 6334-M30 (10x) - Nr. 6535S-... (4 x 460 / 4 x 750 / 4 x 1250) - Nr. 508L-M30x36 (10x) - Nr. 510-M30x36 (10x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe M24
Halter Nr. 6470H-01 5
Halter Nr. 6470H-02 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen