Spannmittel-Werkstattwagen Nr.6470 H.126xB.123xT.80cm AMF

Artikelnummer: Z00043115
EAN: 4020772074258
Herstellernummer: 74252
AMF
Spannmittel-Werkstattwagen Nr.6470 H.126xB.123xT.80cm AMF
Inkl. Steuern: 1.876,38 € VE 1 Stück Netto 1.576,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Spannmittel und ohne Halterungen · Gehäuse aus robusten Stahl, Ablagefächer mit Gummimatten ausgelegt · 2 Rollen + 2 Lenkrollen mit Feststellbremse Hinweis: Halterungen für Spanneisen (Nr.6470H-1) und Spannschrauben (Nr.6470H-2) können bedarfsgerecht ausgewählt werden. Vorteil: - Mobil = schnelle Bereitstellung am Arbeitsplatz - Ordnung = übersichtlich, platzsparend und immer griffbereit - Eigene Gestaltung der Bestückung durch variable Anordnung der Halter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (cm) 126
Belastung (kg) 400
Breite (cm) 123
Tiefe (cm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen