GEDORE Werkstattwagen blau 9Schubl.silber 775x435x985mm GEDORE

Artikelnummer: Z00059259
EAN: 4010886836453
Herstellernummer: 1640704
GEDORE Werkstattwagen blau 9Schubl.silber 775x435x985mm GEDORE
Inkl. Steuern: 1.084,71 € VE 1 Stück Netto 911,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile Stahlblechkonstruktion · blau pulverbeschichtet · Schubladen silber mit Vollauszug und Einhand-Sicherheitsverriegelung · herausnehmbar · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · belastbar mit ca. 40 kg je Schublade, unterste Schwerlastschublade 60 kg · individuell unterteilbar · Lieferung komplett mit zehn Längs- und zwei Querteilern · Arbeitsplattform aus ABS mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand · stabiler ergonomischer Fahrlenkgriff (zur Selbstmontage) · rollengelagertes Schwerlastfahrwerk mit je zwei Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm (eine mit Totalfeststeller) · Rammschutzpuffer mit Fersenschutz umlaufend · Staufach an der Griffseite mit Lochblechwand 9 x 33 mm zum Anbringen von Zubehör und Werkzeug · im Staufach befinden sich vier herausnehmbare Kleinteileschubladen · Staufachtür durch Zentralverriegelung für Vorhängeschloss verschließbar · Gesamttragfähigkeit über 500 kg · Ausführungen: 40 00 871 175 - 5 Schubladen ca. 67 mm hoch - 1 Schublade ca. 137 mm hoch - 1 Schublade ca. 207 mm hoch 40 00 871 174 - 8 Schubladen ca. 67 mm hoch - 1 Schublade ca. 137 mm hoch 40 00 871 173 - 10 Schubladen ca. 67 mm hoch geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 871 013, 40 00 871 014, 40 00 871 019, 40 00 871 021, 40 00 871 024, 40 00 871 025, 40 00 871 026, 40 00 871 027,40 00 871 028, 40 00 871 029, 40 00 871 035, 40 00 871 037 und 40 00 871 038 Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe 435 Millimeter
Tragfähigkeit 500 KG_tmp
Außenbreite 775 Millimeter
Außenhöhe 985 Millimeter
Farbe blau pulverbeschichtet
Schubladenanzahl 9
Tragfähigkeit pro Schublade 40 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen