Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Werkstattwagen Werkzeugwagen unbestückt 6 Schubladen beidseitig ausziehbar blau

Artikelnummer
Z00059255
EAN
4010886850084
Herstellernummer
9018140
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
408,99 € 352,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00059255
EAN
4010886850084
Herstellernummer
9018140
Marke
GEDORE

Technische Daten

Abmessung (L x B x H)930 mm x 605 mm x 375 mm
Abschließbar1
Anzahl Längsteiler6
Anzahl Querteiler2
Anzahl der Räder4
Anzahl der Schubladen6
Arbeitshöhe930
Außenbreite605 Millimeter
Außenhöhe930 Millimeter
Außentiefe375 Millimeter
Breite605 Millimeter
Einzelauszugssperre0
FarbeGEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]605 mm
Gesamthöhe [mm]930 mm
Gesamtlänge [mm]375 mm
Gewicht61500 Gramm
Gewicht kg43,0 Kilogramm
Höhe930 Millimeter
Inhalt (Anzahl Stück)1 tlg.
Länge1200 Millimeter
MarkeGEDORE
MaterialStahlblech
Netto-Gewicht [g]43000 g
Oberflächepulverbeschichtet
RAL-FarbtonBlau
REACH Registrierung vorhanden0
Schubladentyp4x Typ 1, H. = 75 mm 1x Typ 2, H. = 120 mm 1x Typ 3, H. = 210 mm
Statische Tragkraft [kg]200 kg
Tiefe375 Millimeter
Tragfähigkeit200 Kilogramm
Tragfähigkeit statisch200 Kilogramm
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
Tragkraft pro Schublade [kg]20 kg
Verpackungsabmessungen (Breite)0.93 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.49 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.605 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Korpus:

  • Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 4 breite Schubladen 480 x 325 x 75 mm
  • 1 breite Schublade 480 x 325 x 120 mm
  • 1 breite Schublade 480 x 325 x 210 mm
  • Alle Schubladen beidseitig ausziehbar
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragkraft pro Schublade 20 kg
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Fahrwerk:

  • Gesamttragkraft 200 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Optionen:

  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente