Werkzeugwagen m.7Schubladen GEDORIT Schubalden blau/silber

Artikelnummer: Z00059261
EAN: 4010886851654
Herstellernummer: 1803018
Werkzeugwagen m.7Schubladen GEDORIT Schubalden blau/silber
Inkl. Steuern: 1.075,78 € VE 1 Stück Netto 904,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robuste Stahlblechkonstruktion mit robuster Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff · Korpus blau und Schublade in silber pulverbeschichtet · mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand · mit 7 großvolumigen Schubfächern · geführt auf kugelgelagerten Führungen · 100 % ausziehbar · alle individuell unterteilbar · mit zehn Längs- und zwei Querteilern · Schubladen je nach Größe von 40 bis 60 kg belastbar · Schubladen-Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung (verhindert ein ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladenzentralverriegelung mittels eingebauten Zylinderschlosses · beide Seitenwände mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · ergonomischer Fahrlenkgriff · umlaufender Ramm- und Fersenschutz · Schwerlastfahrwerk mit rollgelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller · statische Gesamttragfähigkeit des Wagens ca. 500 kg · geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 871 013, 40 00 871 014, 40 00 871 019, 40 00 871 021, 40 00 871 024, 40 00 871 025, 40 00 871 026, 40 00 871 027,40 00 871 028, 40 00 871 029, 40 00 871 035, 40 00 871 037 und 40 00 871 038

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenbreite (mm) 775
Außenhöhe (mm) 985
Außentiefe (mm) 435
Tragfähigkeit (kg) 500
Schubladenanzahl 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen