Werkstattwagen 166C m.4Fächern 725x398x1102/647 HAZET blau

Artikelnummer: Z00059249
EAN: 1234
Herstellernummer: 166C
Werkstattwagen 166C m.4Fächern 725x398x1102/647 HAZET blau
Inkl. Steuern: 742,25 € VE 1 Stück Netto 623,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

aus Stahlblech · einbrennlackiert · Tischplatte mit auswechselbarer Buchenplatte · große Vollgummireifen mit Doppelkugellagern · beide Lenkrollen in Längs- und Querrichtung feststellbar · Tischplatte und 2 Werkzeugfächer leicht absenk- und verschließbar · die auf niedrigste, platzsparende Höhe von nur 647 mm abschwenkbaren Säulen dienen gleichzeitig als Tragegriffe zum platzsparenden Transport · Zwischenkästen mit variablen Einstellungen · 3 umlaufende Stoßschutzleisten · abschließbar mittels Vorhängeschloss Lieferung ohne Werkzeuge inkl. Vorhängeschloss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenbreite (mm) 725
Außenhöhe (mm) 1002/647
Außentiefe (mm) 398
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen