Werkstattwagen 6Schubl. 3flache/3hohe B.817xT.502xH1040 HAZET a.Stahlblech

Artikelnummer: Z00059263
EAN: 1234
Herstellernummer: 178-6
Werkstattwagen 6Schubl. 3flache/3hohe B.817xT.502xH1040 HAZET a.Stahlblech
Inkl. Steuern: 859,69 € VE 1 Stück Netto 722,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

aus Stahlblech · 2-stufiges Verriegelungs-Konzept: Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln · Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubfächer robust und technisch durchdacht: stabiler Fahrgriff · Kantenschutzecken oben und unten · lösungsmittelbeständige Kunststoff-Arbeitsplatte (gegen Öl, Bremsflüssigkeit, Skydrol) mit Fächern für Kleinteile und Beschriftungsfeld (z. B. individuelle Personifizierung für Mechaniker) · Umrandung schützt Teile vor Herabfallen · Ausführung Schubfächer: alle Schubfächer mit leichtgängiger Rollenführung 100 % ausziehbar · Schubladeninnenbreite: 527 mm x Schubladeninnentiefe: 348 mm, Schubladenhöhe flach: 75 mm, hoch: 160 mm hochwertiges Fahrwerk: stark belastbare Kugellagerrollen (Ø 125 mm) · alle Räder mit Fadenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Außenbreite (mm) 817
Außenhöhe (mm) 1040
Außentiefe (mm) 502
Schubladeninnentiefe (mm) 348
Schubladenhöhe (mm) 3 x 80, 3 x 165
Schubladeninnenbreite (mm) 527
Schubladenanzahl 6
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen