Werkstattwagen 7Schubl. 5flache/2hohe B.817xT.502xH1040 HAZET m.Auszugssperre

Artikelnummer: Z00059265
EAN: 1234
Herstellernummer: 179-7
Werkstattwagen 7Schubl. 5flache/2hohe B.817xT.502xH1040 HAZET m.Auszugssperre
Inkl. Steuern: 1.116,34 € VE 1 Stück Netto 938,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

aus Stahlblech · 3-stufiges Verriegelungs-Konzept für erhöhte Sicherheit: Zentralverriegelung, Einzelverriegelung plus gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko (kann im Bedarfsfall vom Anwender mit wenigen Handgriffen außer Betrieb gesetzt werden robust und technisch durchdacht: stabiler Fahrgriff · senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken · lösungsmittelbeständige Kunststoff-Arbeitsplatte (gegen Öl, Bremsflüssigkeit, Skydrol) mit Fächern für Kleinteile und Beschriftungsfeld (z. B. individuelle Personifizierung für Mechaniker) · Umrandung schützt Teile vor Herabfallen · Ausführung Schubfächer: 1 Trennblech je Schubfach · Etikettierung der Schubfächer zur Kennzeichnung möglich · alle Schubfächer mittels kugelgelagerter Teleskopschienen 100 % ausziehbar · Schubladeninnenbreite: 527 mm x Schubladeninnentiefe: 398 mm, Schubladenhöhe flach: 75 mm, hoch: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Außenbreite (mm) 817
Außenhöhe (mm) 1040
Außentiefe (mm) 502
Schubladeninnentiefe (mm) 398
Schubladenhöhe (mm) 5 x 80, 2 x 165
Schubladeninnenbreite (mm) 527
Schubladenanzahl 7
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen