Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 179-8 mit 8 Schubladen 502 x 1040 x 817mm unbestückt

Artikelnummer
Z00059266
EAN
4000896141272
Herstellernummer
179-8
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.013,12 € 851,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00059266
EAN
4000896141272
Herstellernummer
179-8
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Anzahl Bockrollen2
Anzahl Lenkrollen2
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Trennbleche8
Anzahl flache Schubladen7
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsplatteKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Außenbreite817 Millimeter
Außenhöhe1040 Millimeter
Außentiefe502 Millimeter
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
Fahrzeug-HerstellerMERCEDES-BENZ
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge817
Gesamttragkraft (statisch)440 Kilogramm
Höhe Arbeitsplatte1040 Millimeter
Länge817 Millimeter
MaterialStahlblech
Netto-Gewicht92 Kilogramm
Netto-Gewicht (kg)92 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Breite527 Millimeter
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade Tiefe398 Millimeter
Schubladen flach7 x 80 x 527 x 398 mm
Schubladen gesamt8
Schubladen hoch1 x 165 x 527 x 398 mm
Schubladenanzahl8
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3+
Schubladenhöhe7 x 80, 1 x 165 Millimeter
Schubladeninnenbreite527 Millimeter
Schubladeninnentiefe398 Millimeter
Traglast pro Schublade25 Kilogramm
Zubehör2175N
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 179-8 Assistent ohne Inhalt
  • Große kugelgelagerte Räder (125mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrolle, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept
  • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen
  • Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
  • Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • 7 flache und 1 hohe Schublade
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Made In Germany


Maße:


  • Gesamtlänge: 817 mm
  • Höhe: 1040 mm
  • Breite: 502 mm
  • Netto-Gewicht: 88 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 440 kg
  • 7 Schubladen flach: 80 x 527 x 398 mm
  • 1 Schublade hoch: 165 x 527 x 398 mm
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • 1 Trennblech je Schublade
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Höhe Arbeitsplatte: 1040 mm
  • 2 Bockrollen: (∅ 125 mm)
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse: (∅ 125 mm)
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Umrandung der Arbeitsplatte schützt Teile vor Herabfallen
  • Etikettierung der Schubladen zur Kennzeichnung möglich
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
  • Eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account