Werkzeugwagen m.Edelstahl-Platte 980x503x1027mm m.6Fächern

Artikelnummer: Z00059252
EAN: 4000896177417
Herstellernummer: 179XL-6
HAZET
Werkzeugwagen m.Edelstahl-Platte 980x503x1027mm m.6Fächern
Inkl. Steuern: 1.361,32 € VE 1 Stück Netto 1.143,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Raumwunder - 40 % mehr Schubladenvolumen als herkömmliche Werkzeugwagen Belastbarkeit - alle Schubladen 100 % ausziehbar und bis zu 40 kg belastbar Vielfalt - Edelstahl-Arbeitsfläche für hohe Beanspruchung Sicherheit - Zentralverriegelung aller Schubladen, aus Sicherheitsgründen lässt sich jeweils eine Schublade öffnen (gem. EN 1757-3) Innovation - individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden Ausführungen: - 3 Schubladen jeweils ca. 72 mm hoch - 3 Schubladen jeweils ca. 157 mm hoch Schubladen mit Selbsteinzug und Softclose Vielfältige An- und Ausbaumöglichkeiten Schubladengröße - ca, 694 x 398 mm innen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenbreite (mm) 980
Außenhöhe (mm) 1027
Außentiefe (mm) 503
Schubladenanzahl 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen