• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

OCHSENKOPF Polyamid Ersatzkopf (1 Stück)

UVP: 17,22 € 12,49 € Netto 10,50 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €
- 38%

GEDORE Ersatzstiel Hickory 300 mm

UVP: 9,56 € 5,90 € Netto 4,96 €
- 39%

carolus Vorschlaghammer 5000 g

UVP: 41,29 € 25,17 € Netto 21,15 €

mATADOR Transportwagen Ladefläche max.L740xB440mm Alu.-Profil m. Ku.-Auflage Klappbügel

Artikelnummer:  
Z00065734 
EAN:  
8713724025267 
Herstellernummer:  
11311 EX-1A 
Marke: 
mATADOR 

Artikel aktuell nicht lieferbar

142,49 €

Netto 119,74 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bereifung Vollgummi, spurlos
Breite ausgeschoben (mm) 440
Breite geklappt 440 Millimeter
Farbe alusilber/schwarz
Gestell Aluminiumprofil
Höhe ausgeschoben (mm) 878
Höhe geklappt 240 Millimeter
Ladeflächenausführung Aluminiumprofil mit Kunststoffkantenschutz
Länge ausgeschoben (mm) 740
Länge geklappt (mm) 540
Rad-Ø 100 Millimeter
Tragfähigkeit 150 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aluminium · leicht, handlich und robust · Ladefläche und Schiebebügel ausziehbar · hoher Schiebebügel, klappbar · Plattform 4fach verstellbar, von 530 bis 750 mm · Ladefläche aus robusten Aluprofilen, die Auflageflächen aus rutschhemmendem Kunststoff dienen gleichzeitig als Kantenschutz · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Vollgummibereifung spurlos
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben