Montagewagen 1.145x650x795 mm Metall MADE BY RAU

Artikelnummer: Z00420942
EAN: 4250284784134
Montagewagen 1.145x650x795 mm Metall MADE BY RAU
Inkl. Steuern: 652,12 € VE 1 Stück Netto 548,00 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Links: 3 Schubl. / Rechts: 1 Tür

- Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm). Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm) - 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm - Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T) - Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg - Lieferung erfolgt komplett montiert - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Einteilung: Links: 3 Schubladen 3 x 180 mm. Rechts: 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen B x T x H 1.145 x 650 x 795 Millimeter
Arbeitsfläche Metall (Ablage mit 3-seitigem Abrollrand)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen