• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Metall-Werkzeugkasten, leer 190L

UVP: 73,01 € 46,39 € Netto 38,98 €

KNIPEX Werkzeugkoffer "Basic" leer

86,86 € Netto 72,99 €
- 20%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 53 set 10

UVP: 41,65 € 33,50 € Netto 28,15 €
- 27%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 53 set 12

UVP: 41,65 € 30,39 € Netto 25,54 €

STANLEY Montagebox B.770xT.490xH.480mm fahrbar herausz.Handgrif Vertiefungen im Deckel

Artikelnummer:  
Z00049519
EAN:  
3253561929786
Herstellernummer:  
1-92-978
Marke: 
STANLEY
STANLEY

Lieferung in 1 Werktag.

65,81 €

Netto 55,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 770 Millimeter
Breite (mm) 770
Höhe 480 Millimeter
Höhe (mm) 480
Tiefe 490 Millimeter
Tiefe (mm) 490
Volumen ca.90 Liter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stanley Mobile Montagebox, 90 Liter Stauraum, herausziehbarer Handgriff (1-92-978)

  • Aus robustem und strapazierfähigem Kunststoff    
  • Metallverschlüsse    
  • Herausziehbarer Handgriff ·    
  • Herausnehmbare Ablage ·    
  • Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken    
  • Zwei große Vollgummiräder für Stabilität und Sicherheit    
  • Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt
Maße:L x H x T: 770 x 490 x 480 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben