Rollende Werkstatt FatMax 57 x 73 x 39 Metall-Kunststoff Stanley

Artikelnummer: Z00049517
EAN: 3253561956218
Herstellernummer: 1-95-621
Rollende Werkstatt FatMax 57 x 73 x 39 Metall-Kunststoff Stanley
Inkl. Steuern: 117,75 € VE 1 Stück Netto 98,95 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robuste Kombination aus Kunststoff und Metall · mit einer Schublade, einem großen Staufach und einer abnehmbaren Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage · rostfreie Schließen · Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhangschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · eine tiefe Schublade mit kugelgelagerten Schienen · großes Staufach für Elektrowerkzeug · innovativer Öffnungsmechanismus · Oberteil kann nach hinten verschoben werden - dadurch ist eine vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs gegeben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 730
Breite (mm) 568
Tiefe (mm) 389
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen