Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Matlock Hauptschalter-Verriegelung Stahl mit Vinyl ummantelt rot 25 mm

Artikelnummer
Z10189613
EAN
5036140230071
Herstellernummer
MTL9508334K
Marke
Matlock
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z10189613
EAN
5036140230071
Herstellernummer
MTL9508334K
Marke
Matlock

Technische Daten

Farberot
MaterialStahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hergestellt aus hochfestem Stahlblech, elektroplattiert
  • rostbeständig
  • Griff mit rotem Vinyl ummantelt zur besseren Sichtbarkeit
  • max. Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses: 9,5 mm
  • Bügelweite: 25 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente