Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Matlock Kombination-Zahlenschloss laminierter Stahl 46/25 mm

Artikelnummer
Z10189611
EAN
5036140152489
Herstellernummer
MTL9506064K
Marke
Matlock
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,50 € 5,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z10189611
EAN
5036140152489
Herstellernummer
MTL9506064K
Marke
Matlock

Technische Daten

Breite46 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Größe: 46 mm (Breite vom Schlosskörper)
  • Bügelhöhe: 25 mm
  • Schlosskörper aus laminiertem Stahl
  • Bügel aus gehärtetem Stahl
  • Mit dreistelligem Zahlencode
  • Sicherheitsstufe: 4

Sicherheitsstufe 4 bis 6: Unter anderem für Kellertüren, Tore oder Fahrräder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente