Matlock Vorhängeschloss scheibenförmig rostfreier Stahl 70/17,3 mm
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Body Colour | Silver |
---|---|
Breite | 70 mm |
Gesamt Breite | 70 mm |
Körperfarbe | silber |
Körpermaterial | rostfreier Stahl |
Lock Type | Concealed Shackle |
Schloss Typ | Concealed Shackle |
Sicherheits Stufe | 9 |
Verpackungsmenge | 1 |
Produktbeschreibung
- Größe: 70 mm (Breite vom Schlosskörper)
- Bügelhöhe: 17,3 mm
- Schlosskörper aus rostfreiem Stahl
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Sicherheitsstufe: 9
Sicherheitsstufe 7 bis 10: Für Fabriktore, zur Sicherung von Baustellen-Material oder in der Industrie