Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Matlock Vorhängeschloss wetterfest laminierter Stahl Hochbügel rot 45 mm mit 2 Schlüsseln

Artikelnummer
Z10189622
EAN
5036140005495
Herstellernummer
MTL9507615K
Marke
Matlock
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z10189622
EAN
5036140005495
Herstellernummer
MTL9507615K
Marke
Matlock

Technische Daten

Breite45 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Größe: 45 mm (Breite vom Schlosskörper)
  • Bügelhöhe: 55 mm
  • Schlosskörper aus laminiertem Stahl
  • Bügel aus gehärtetem Stahl
  • PU-beschichtet und Wetterbeständig
  • Lieferung mit 2 Schlüsseln
  • Sicherheitsstufe: 5

Die Sicherheitsklassen 1 bis 10 dienen als Richtwert zur Einstufung der Sicherheit eines Schlosses.
Basierend auf Material, Härte, Bügeldurchmesser, Breite und weiteren Merkmalen lassen sich Sicherheit und Anwendung kategorisieren.

Sicherheitsstufe 1 bis 3: Für einfache Anforderungen, wie beispielsweise Koffer, Boxen oder Taschen
Sicherheitsstufe 4 bis 6: Unter anderem für Kellertüren, Tore oder Fahrräder
Sicherheitsstufe 7 bis 10: Für Fabriktore, zur Sicherung von Baustellen-Material oder in der Industrie
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente