Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Matlock Vorhängeschloss wetterfest laminierter Stahl mit gehärtetem Bügel blau-schwarz 50/38 mm

Artikelnummer
Z10189623
EAN
5036140005464
Herstellernummer
MTL9507716K
Marke
Matlock
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z10189623
EAN
5036140005464
Herstellernummer
MTL9507716K
Marke
Matlock

Technische Daten

Breite50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Größe: 50 mm (Breite vom Schlosskörper)
  • Bügelhöhe: 33 mm
  • Schlosskörper aus laminiertem Stahl
  • Bügel aus gehärtetem Stahl
  • Wetterbeständig
  • Lieferung mit 2 Schlüsseln
  • Sicherheitsstufe: 6

Sicherheitsstufe 4 bis 6: Unter anderem für Kellertüren, Tore oder Fahrräder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente