Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Matlock Vorhängeschloss wetterfest laminierter Stahl mit gehärtetem Bügel gelb-schwarz 75/34 mm

Artikelnummer
Z10189621
EAN
5036140005532
Herstellernummer
MTL9507759K
Marke
Matlock
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,66 € 9,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z10189621
EAN
5036140005532
Herstellernummer
MTL9507759K
Marke
Matlock

Technische Daten

Breite75 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Größe: 75 mm (Breite vom Schlosskörper)
  • Bügelhöhe: 34 mm
  • Schlosskörper aus laminiertem Stahl
  • Bügel aus gehärtetem Stahl
  • Wetterbeständig
  • Lieferung mit 2 Schlüsseln
  • Sicherheitsstufe: 9

Sicherheitsstufe 7 bis 10: Für Fabriktore, zur Sicherung von Baustellen-Material oder in der Industrie
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente