Professional Mauernutfräse GNF 20 CA

Artikelnummer: Z00188064
EAN: 3165140244466
Herstellernummer: 0601612503
Bosch
Professional Mauernutfräse GNF 20 CA
UVP: 565,25 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 413,63 € VE 1 Stück Netto 347,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Mauernutfräse GNF 20 CA

  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
  • ermüdungsarmes Arbeiten durch besonders geringes Gewicht
  • sichere und ergonomisch optimale Handhabung
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Schutzhaubenschnellverstellung
  • Staubabsaugung
  • ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand
  • Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel

Lieferumfang:

  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 600 390 023)
  • Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)
  • Handwerkerkoffer, Rundmutter (ET-Nr. 3 603 345 005)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
  • 5 x Distanzscheibe 4 mm (3 600 102 043)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 0
Volumen (dm³) 34.560
Scheiben-Ø (mm) 115
Produktart Mauernutfräse
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 480 x 365 x 192 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 360
Einstellbare Nuttiefe (mm) 0 – 20
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 480
Abmessung Höhe (mm) 200
Abmessung Breite (mm) 360
Abgabeleistung (W) 520
Max. Nutbreite (mm) 23
Max. Schnitttiefe (mm) 20
Max. Frequenz (Hz) 60
Nutbreite (mm) 3 – 23
Min. Schnitttiefe (mm) 0
Min. Nutbreite (mm) 3
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 285
Leistungsaufnahme (W) 900
Länge (mm) 242
Leerlaufdrehzahl (min-1) 9300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen