Mauernutfräse GNF 65 A

Artikelnummer: Z00188590
EAN: 3165140244374
Herstellernummer: 0601368703
Bosch
Mauernutfräse GNF 65 A
UVP: 1.034,11 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 779,55 € VE 1 Stück Netto 655,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mauernutfräse GNF 65 A, die Starke mit viel Komfort, kraftvoller 2.400-W-Motor, Komfort durch Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf für präziseres Arbeiten, Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Schutzhaubenschnellverstellung, Staubabsaugung, ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039), Saugkrümmer (1 600 793 007), Zusatzhandgriff (2 602 025 075), Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005), Handwerkerkoffer, Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040), Zweilochschlüssel gekröpft (1 607 950 004), 3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041), 4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spindelarretierung Ja
Volumen (dm³) 73.055
Scheiben-Ø (mm) 230
Produktart Mauernutfräse
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 715 x 330 x 300 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 335
Einstellbare Nuttiefe (mm) 20 – 65
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 715
Abmessung Höhe (mm) 305
Abmessung Breite (mm) 335
Abgabeleistung (W) 1670
Max. Nutbreite (mm) 40
Max. Schnitttiefe (mm) 65
Max. Frequenz (Hz) 60
Nutbreite (mm) 3 – 40
Min. Schnitttiefe (mm) 20
Min. Nutbreite (mm) 3
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 455
Leistungsaufnahme (W) 2400
Länge (mm) 690
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5200

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen