Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MAUL Brieföffner elektrisch, 7,4 x 7 x 4 cm, schwarz

Artikelnummer
Z21669327
EAN
4002390039048
Herstellernummer
75618 90
Marke
MAUL
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
18,20 € 15,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669327
EAN
4002390039048
Herstellernummer
75618 90
Marke
MAUL

Technische Daten

Ausführungelektrisch
Farbeschwarz
Länge7,4 cm
MaterialKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Brieföffner elektrisch. Material der Klinge: Rostfreier Stahl. Ausführung Griff: Bruchsicherer Kunststoff. Schnittbreite ca. 2,5 mm. Inklusive 4 Batterien 1,5 V. Größe: 7,4 x 7 x 4 cm. Ausführung des Inhalts des Sets: Elektrischer Brieföffner, 4 Batterien 1,5 V.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account