Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore

Artikelnummer: Z00301440
EAN: 4010886651230
Herstellernummer: 534 13
Gedore
Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore
Inkl. Steuern: 17,53 € VE 1 Stück Netto 14,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen. Hinweis: Drehstifte siehe (Bestell-Nr. 5716). Attribute: für Drehstift-Ø: 5 mm, Länge: 208 mm, Maulstärke: 6,0 mm, Schlüsselweite: 13 mm, Steckschlüssel Außen-Ø: 19,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steckschlüssel Außen-D mm 19,2
Schlüsselweite (mm) 13
für Drehstift-D mm 5
Länge (mm) 208
Maulstärke mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen