Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore

Artikelnummer: Z00301442
EAN: 1234
Herstellernummer: 534 19
Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore
Inkl. Steuern: 23,37 € VE 1 Stück Netto 19,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen. Hinweis: Drehstifte siehe (Bestell-Nr. 5716). Attribute: für Drehstift-Ø: 8 mm, Länge: 283 mm, Maulstärke: 8,0 mm, Schlüsselweite: 19 mm, Steckschlüssel Außen-Ø: 26,7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steckschlüssel Außen-D mm 26,7
Schlüsselweite (mm) 19
für Drehstift-D mm 8
Länge (mm) 283
Maulstärke mm 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen