Maulsteckschlüssel, 13,0 mm

Artikelnummer: Z00416038
EAN: 4010886651230
Gedore
Maulsteckschlüssel, 13,0 mm
Inkl. Steuern: 14,64 € VE 1 Stück Netto 12,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maul-Steckschlüssel

Schlanke Form, mit frei beweglichem Schlüsselende. Mit Bohrung für Drehstifte. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe geschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Passend für Drehstift-Ø (mm) 5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 208
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen