14x18mm Einsteck-Maulschlüssel, 13mm

Artikelnummer: Z00485517
EAN: 4042146231500
Herstellernummer: 516.2213
14x18mm Einsteck-Maulschlüssel, 13mm
Inkl. Steuern: 24,47 € VE 1 Stück Netto 20,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß S (mm) 25,0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 13
Breite (b) (mm) 30.0
Aufnahme in mm 14x18
Material1 verchromt
Gewicht in g 120
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Hauptkatalogseite K15I_174
Höhe H (mm) 7.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen