KS TOOLS 14 x 18 mm Einsteck-Maulschlüssel SW 16 mm

Artikelnummer: Z00485520
EAN: 4042146231531
Herstellernummer: 516.2216
KS TOOLS 14 x 18 mm Einsteck-Maulschlüssel SW 16 mm
Brutto Set-Preis 24,34 € Netto 20,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in mm 14x18
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Gewicht in g 125 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_174
Schlüsselweite in mm 16
Profil1 6-Kant
Höhe H 9.0 Millimeter
Material1 verchromt
Breite (B) mm 38.0
Stichmaß S 25,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]