14x18mm Einsteck-Maulschlüssel, 26mm

Artikelnummer: Z00485527
EAN: 4042146288733
Herstellernummer: 516.2226
KS Tools
14x18mm Einsteck-Maulschlüssel, 26mm
Inkl. Steuern: 28,93 € VE 1 Stück Netto 24,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß S (mm) 30,0*
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 26
Breite (b) (mm) 60.0
Aufnahme in mm 14x18
Material1 verchromt
Gewicht in g 180
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Hauptkatalogseite K15I_174
Höhe H (mm) 13.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen