3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 11mm

Artikelnummer: Z00489963
EAN: 4042146176818
Herstellernummer: 913.3911
3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 11mm
Inkl. Steuern: 5,31 € VE 1 Stück Netto 4,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen12kant mm 11
Tiefe T in mm 17.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 40 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Hauptkatalogseite K15I_091
Profil1 12-Kant
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 36.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen