3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 16mm

Artikelnummer: Z00489968
EAN: 4042146176863
Herstellernummer: 913.3916
KS Tools
3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 16mm
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 22.0
Profil1 12-Kant
Außen12kant mm 16
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L in mm 43.0
Hauptkatalogseite K15I_091

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen