3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 19mm

Artikelnummer: Z00489970
EAN: 4042146176887
Herstellernummer: 913.3919
KS Tools
3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 19mm
Inkl. Steuern: 5,91 € VE 1 Stück Netto 4,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 23.0
Profil1 12-Kant
Außen12kant mm 19
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 46.0
Hauptkatalogseite K15I_091

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen