KS TOOLS 3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel SW 22 mm

Artikelnummer: Z00489971
EAN: 4042146176894
Herstellernummer: 913.3922
KS TOOLS 3/8" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel SW 22 mm
Inkl. Steuern: 8,20 € VE 1 Stück Netto 6,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

913.3922

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 30.0
Gewicht in g 90 Gramm
Profil1 12-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gesamtlänge L in mm 54.0
Außen12kant mm 22
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Längenbezeichnung Standard
Hauptkatalogseite K15I_091

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen