KS TOOLS 3/8" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel SW 11 mm

Artikelnummer: Z00489941
EAN: 4042146056127
Herstellernummer: 913.3811
KS TOOLS 3/8" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel SW 11 mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 11,0
Gesamtlänge L in mm 37.0
Hauptkatalogseite K15I_091
Tiefe T in mm 13.0
Gewicht in g 40 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 6-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]