KS TOOLS 3/8" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel SW 15 mm

Artikelnummer: Z00489945
EAN: 4042146056165
Herstellernummer: 913.3815
KS TOOLS 3/8" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel SW 15 mm
Inkl. Steuern: 5,85 € VE 1 Stück Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 15,0
Gewicht in g 60 Gramm
Gesamtlänge L in mm 42.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_091
Tiefe T in mm 20.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 6-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen