3/8" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, 17mm

Artikelnummer: Z00489947
EAN: 4042146056189
Herstellernummer: 913.3817
KS Tools
3/8" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, 17mm
Inkl. Steuern: 6,35 € VE 1 Stück Netto 5,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 23.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 17,0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 48.0
Hauptkatalogseite K15I_091
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen