9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 10mm

Artikelnummer: Z00485507
EAN: 4042146231401
Herstellernummer: 516.2110
KS Tools
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 10mm
Inkl. Steuern: 22,56 € VE 1 Stück Netto 18,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß S (mm) 17,5
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 10
Breite (b) (mm) 26.0
Aufnahme in mm 9x12
Material1 verchromt
Gewicht in g 35
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Hauptkatalogseite K15I_175
Höhe H (mm) 5.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen