KS TOOLS 9 x 12 mm Einsteck-Maulschlüssel SW 16 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 35,22 €
26,00 €

Netto 21,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme in mm 9x12
Breite (B) mm 38.0
Breite B 38.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Gewicht in g 45 Gramm
Höhe H 8.5 Millimeter
Material verchromt
Material1 verchromt
Profil 6-Kant
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite 16 Millimeter
Schlüsselweite in mm 16
Stichmaß S 20,0* Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

13 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 44%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 5-50Nm
UVP: 224,98 € 125,37 € Netto 105,35 € - versandkostenfrei
- 44%
KS TOOLS ½" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 18mm
UVP: 10,89 € 6,08 € Netto 5,11 € - zzgl. Versand
- 46%
KS TOOLS ½" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 19mm
UVP: 10,89 € 5,84 € Netto 4,91 € - zzgl. Versand
- 10%
KS TOOLS Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12mm 3/8"
UVP: 83,28 € 74,82 € Netto 62,87 € - zzgl. Versand
- 44%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel offen, 13mm
UVP: 40,79 € 22,74 € Netto 19,11 € - zzgl. Versand
- 44%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel offen, 14mm
UVP: 40,79 € 22,74 € Netto 19,11 € - zzgl. Versand
- 44%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 14mm
UVP: 38,88 € 21,66 € Netto 18,20 € - zzgl. Versand
- 44%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 15mm
UVP: 38,88 € 21,66 € Netto 18,20 € - zzgl. Versand
- 44%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel offen, 12mm
UVP: 40,79 € 22,74 € Netto 19,11 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben