9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 18mm

Artikelnummer: Z00485515
EAN: 4042146231487
Herstellernummer: 516.2118
9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 18mm
Inkl. Steuern: 22,56 € VE 1 Stück Netto 18,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß S (mm) 20,0*
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 18
Breite (b) (mm) 42.0
Aufnahme in mm 9x12
Material1 verchromt
Gewicht in g 60
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Hauptkatalogseite K15I_175
Höhe H (mm) 9.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen