KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 7mm

Artikelnummer: Z00485504
EAN: 4042146231371
Herstellernummer: 516.2107
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 7mm
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe H 5.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 mit Stiftsicherung
Gewicht in g 35 Gramm
Aufnahme in mm 9x12
Hauptkatalogseite K15I_175
Schlüsselweite in mm 7
Breite (B) mm 22.0
Profil1 6-Kant
Material1 verchromt
Stichmaß S 17,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen