Einmaulschlüssel 14, passend zu GGS 16 Professional

Artikelnummer: Z00189038
EAN: 3165140024570
Herstellernummer: 1607950511
Einmaulschlüssel 14, passend zu GGS 16 Professional
UVP: 6,63 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 4,41 € VE 1 Stück Netto 3,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmaulschlüssel 14, Zubehör für Bosch-Geradschleifer, passend zu GGS 16 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.068
VDE-geprüft false
Oberflächenausführung sonstige
Schlüsselweite (mm) 14
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen