Einmaulschlüssel 17, passend zu GGS 16 Professional

Artikelnummer: Z00189039
EAN: 3165140048491
Herstellernummer: 1607950525
Einmaulschlüssel 17, passend zu GGS 16 Professional
UVP: 4,56 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Stück Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmaulschlüssel 17, Zubehör für Bosch-Geradschleifer, passend zu GGS 16 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.056
VDE-geprüft false
Oberflächenausführung sonstige
Schlüsselweite (mm) 17
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Länge (mm) 195

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen