Carolus Doppelmaulschlüssel, 10 x 11 mm

Artikelnummer: Z00077760
Herstellernummer: 259583
Carolus Doppelmaulschlüssel, 10 x 11 mm
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 3110, ISO 3318 / 1085 / 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 10 x 11 MM
Ausfuehrung Carolus
Länge 157 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen