Doppelmaulschl. DIN3110 10 x11 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300698
EAN: 4317784095631
Herstellernummer: 4317784095631
FORMAT
Doppelmaulschl. DIN3110 10 x11 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Stück Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelmaulschl. DIN3110 10 x11 mm FORMAT. metrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Länge (mm) 160
Maulstärke mm 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen