Doppelmaulschl. DIN3110 16 x18 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300708
EAN: 4317784203791
Herstellernummer: 4317784203791
Doppelmaulschl. DIN3110 16 x18 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelmaulschl. DIN3110 16 x18 mm FORMAT. metrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16 x 18
Länge (mm) 202
Maulstärke mm 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen