Doppelmaulschl. DIN3110 19 x24 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300712
EAN: 4317784392396
Herstellernummer: 4317784392396
FORMAT
Doppelmaulschl. DIN3110 19 x24 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,37 € VE 1 Stück Netto 5,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelmaulschl. DIN3110 19 x24 mm FORMAT. metrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19 x 24
Länge (mm) 250
Maulstärke mm 7,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen