Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300695
EAN: 4317784095617
Herstellernummer: 4317784095617
FORMAT
Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,33 € VE 1 Stück Netto 1,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelmaulschl. DIN3110 6 x 7 mm FORMAT. metrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6 x 7
Länge (mm) 123
Maulstärke mm 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen