• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 3/8"

Artikelnummer:  
Z00047593 
EAN:  
4002805924150 
Herstellernummer:  
1211447 
Marke:  
GEDORE 

39 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 50,81 €
30,39 €

Netto 25,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme, Zapfen- 16 Millimeter
Gewicht kg 0,090 Kilogramm
Kopfbreite (b2) 29,0 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 7 Millimeter
Schlüsselweite 3/8 Zoll
Stichmaß (C, L) 32 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Mit Stiftsicherung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

39 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 10-50 Nm
UVP: 166,72 € 103,71 € Netto 87,15 € - versandkostenfrei
- 47%
GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm
UVP: 158,63 € 83,32 € Netto 70,02 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben